Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Anneau intérieur Largeur1.6875 po
- Anneau extérieur Largeur27 mm
- Extérieur Diamètre3.9370 po
- Largeur totale1.6875 po
- Poids3.03 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale13200 lbf
- Capacité de charge statique radiale6700 lbf
- SérieGN-KRRB
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796101135