Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier730
- Distance centrale3.00 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant730
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie1.2500 po
- Ratio25:1
- Poids55.10 lb, 24.99 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricant64835-OLD
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Type de peinturePeinture grise
- RéductionRéduction unique
- Série700
- CUP_NON781711648353