Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Contact Angle15 °
- Rayon du filet1 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur14 mm
- Cote de précisionABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)
- Poids0.34 lb
Détails
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description2MMV9107HXVVSUL FS637
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796230156
- Rpm max.1730 tr/min
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale3750 lbf
- Capacité de charge statique radiale1730 lbf
- Série2MMV9100HX
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesABMA
- CUP_NON087796230156