Motion
2MMV9114HXVVSULFS637

TIMKEN (FAFNIR)
2MMV9114HXVVSULFS637

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 70 mm diamètre d’alésage, 110 mm diamètre extérieur 20 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02352724
N° MFR2MMV9114HXVVSULFS637
Prix2,432.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMV9114HXVVSULFS637

Roulement à contact angulaire pour broche et machine-outil de précision - 70 mm diamètre d’alésage, 110 mm diamètre extérieur 20 mm largeur 15 mm, ° contact, ouvert
N° D’ARTICLE MI02352724
N° MFR2MMV9114HXVVSULFS637
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
Prix2,432.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)
  • Poids
    1.44 lb

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2MMV9114HXVVSUL FS637
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796230200
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4500 lbf
  • Série
    2MMV9100HX
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    ABMA
  • CUP_NON
    087796230200

Aperçu

Description du fabricant
2MMV9114HXVVSUL FS637

Vous pourriez également aimer