Motion
1103KPPB3
Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-3/16 po DI
N° D’ARTICLE MI02352768
N° MFR1103KPPB3
Prix198.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-3/16 po DI
N° D’ARTICLE MI02352768
N° MFR1103KPPB3
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
Prix198.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.4375 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.4375 po
  • Poids
    0.89 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796227194
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2280 lbf
  • Série
    G-KRRB
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796227194

Aperçu

Description du fabricant
1103KPPB3

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté