Motion
6326ZZC3

NTN
6326ZZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 130 mm, D.E. 280 mm, largeur 58 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02353216
N° MFR6326ZZC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6326ZZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 130 mm, D.E. 280 mm, largeur 58 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI02353216
N° MFR6326ZZC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.2835 po, 58.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    280 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    33.73 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6326ZZC3 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6326ZZC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 130 mm avec un diamètre extérieur de 280 mm et une largeur de 58 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6326ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359582253
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48000 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359582253

Aperçu

Description du fabricant
6326ZZC3 BILLE BRG