Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordLS099, LS100
- Épaisseur de l’élément1.21 po
- Désalignement angulaire maximal2 °
- Désalignement parallèle maximal0.094 po
- Diamètre extérieur3.190 po
- Poids0.22 lb
Détails
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleLS099, LS100
- Duromètre d’élément50 Shore D
- Matériau de l’élémentUréthane
- Type d’élémentMâchoire en train de découper 6-Pin
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant1049|1009|1887|1684#
- Numéro de catalogue du fabricant68514471707
- Page de produit du fabricant1049|1009|1887|1684
- Numéro CUP du fabricant685144717078
- Rpm max.7700 tr/min
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +200 °F
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieLS
- Capacité de couple1110 po
- CUP_NON685144717078