Motion
KHM-50NPT-1114-A71AA

HYDAC CORP
KHM-50NPT-1114-A71AA

02071514 2-Way Vanne à bille pneumatique - pneumatique - à double effet, 2-Way 6000 psi max., filetée en ligne, corps en acier au carbone, pneumatique
N° D’ARTICLE MI02355206
N° MFRKHM-50NPT-1114-A71AA
Prix2,619.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
KHM-50NPT-1114-A71AA

02071514 2-Way Vanne à bille pneumatique - pneumatique - à double effet, 2-Way 6000 psi max., filetée en ligne, corps en acier au carbone, pneumatique
N° D’ARTICLE MI02355206
N° MFRKHM-50NPT-1114-A71AA
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
Prix2,619.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’actionneur
    7
  • Hauteur totale
    131.5 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Largeur totale
    105 mm
  • Taille du port
    2 NPT

Détails

  • Actionnement
    Air à A pour ouvrir / Air à B pour fermer
  • Code de modèle de l'actionneur
    EDA-350
  • Trousse de montage d’actionneur
    2061513
  • Numéro de pièce de l'actionneur
    2700207
  • Matériau de la bille
    Acier au carbone - plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de contrôle
    Fonctionnement pneumatique - Double action
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Fonctionnement pneumatique
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Série
    KHM
  • Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la broche
    POM

Aperçu

Description du fabricant
KHM-50NPT-1114-A-A71AA
  • 1/4” - 2” Conception à passage intégral
  • Raccords de joint torique NPT ou SAE
  • Boîtiers en acier au carbone ou en acier inoxydable
  • Boîtier de bloc : Tailles 06 - 25
  • Boîtier forgé : Tailles 32 - 50
  • Joints à bille : polyacétal (standard)
  • Joints toriques : Fluoroélastomère (FPM) (standard)
  • Pression de fonctionnement : jusqu'à 7250 psi selon la taille de la vanne et les matériaux d'étanchéité sélectionnés
  • Plage de température : 14˚F à 176˚F avec des produits standard (1114) jusqu'à la pression nominale maximale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté