Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur42 mm
- Largeur totale10 mm
- Diamètre de l’arbre24 mm
- Poids0.05 lb
Détails
- Plage de température continue-40 à 250°F
- Mot-clé de descriptionConception HMS4
- Type de conceptionHMS4
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc nitrile (NBR)
- Type de lèvresLèvre d’étanchéité à ressort
- Numéro CUP du fabricant085311229166
- Vitesse de surface maximale de l’arbre3600 pi/min
- Tolérance de pression10 psi à 0-1000 pi/min
- Type de jointLèvre unique avec ressort
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueMoteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
Aperçu
- Diamètre extérieur en caoutchouc
- Rempli de ressort
- Lèvre unique.
- Géométrie des lèvres spécialisée pour la conformité des dimensions métriques aux normes Iso.