Motion
6FJX-6FP
Adapter Fitting - 3/8 in Female JIC 37° Flare Swivel x 3/8 in Female Pipe Rigid
N° D’ARTICLE MI02356005
N° MFR6FJX-6FP
Prix25.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adapter Fitting - 3/8 in Female JIC 37° Flare Swivel x 3/8 in Female Pipe Rigid
N° D’ARTICLE MI02356005
N° MFR6FJX-6FP

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/8 JIC 37°, 3/8 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    3/8 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à femme
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à NPTF, NPTF à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    Raccord tournant évasé JIC 37° femelle 3/8 po x tuyau femelle rigide 3/8 po
  • Style de fin 1
    Raccord tournant évasé JIC 37° pour femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 9/16–18
  • Style de fin 2
    Tuyau femelle rigide
  • Numéro CUP du fabricant
    072053440362
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053440362

Aperçu

Description du fabricant
6FJX 6FP G60530 0606 ADAPTATEUR