Motion
PAN201
N° D’ARTICLE MI02357348
N° MFRPAN201
Prix153.59 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02357348
N° MFRPAN201

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix153.59 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du bac
    10-3/8 x 10-3/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du bac
    3 po
  • Longueur du bac
    10-3/8 po
  • Largeur du bac
    10-3/8 po
  • Dimensions de l’oreiller
    10 x 10 x 2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de l’oreiller
    2 po
  • Longueur de l’oreiller
    10 po
  • Largeur de l’oreiller
    10 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    12 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Matériau de remplissage
    Cellulose recyclée
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Matériau extérieur
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    12 moules, 24 oreillers
  • Couleur du récipient
    Noir
  • Matériau du bac
    Polyéthylène haute densité
  • Couleur de l’oreiller
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
PAN201 COUSSIN DANS UN PANIER
  • L’oreiller PIG de grande capacité repose dans un récipient à profil bas pour absorber et contenir les fuites d’équipement et les gouttes persistantes
  • L’oreiller a une grande surface, une grande capacité et un matériau de remplissage qui évacue rapidement l’humidité pour absorber rapidement les liquides
  • La peau en polypropylène résiste aux déchirures; réduit la poussière et retient le liquide, même lorsqu’elle est saturée
  • Le matériau de remplissage en cellulose est très absorbant pour une utilisation à long terme
  • Le bac durable à profil bas glisse sous la machinerie et dans d’autres espaces restreints; agit comme une barrière pour contenir les liquides
  • Absorbe et retient les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et l’eau; non recommandé pour les acides, les bases ou autres liquides corrosifs
  • Des oreillers supplémentaires sont inclus afin que vous puissiez travailler plus longtemps avant d’avoir besoin d’absorbants de remplacement
  • Les oreillers peuvent être incinérés après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange des carburants
  • Utilisez sous les robinets, les brides, les machines et les tuyaux qui fuient pour absorber les gouttes nuisibles; gardez vos planchers propres et sécuritaires
  • Une fois l’oreiller PIG Pillow-In-A-Pan entièrement saturé, retirez simplement l’oreiller saturé et remplacez-le par un nouveau
  • Ne changez l’oreiller que, le moule sera utilisé pour la dernière fois après utilisation
  • Un coussin par plat

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté