Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.0000 po
- Espacement des trous de boulon4.0000 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Largeur de la bague intérieure2.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/64 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur2.0781 po
- Longueur totale5.1300 po
- Longueur totale Diamètre5.1250 po
- Largeur totale5.1300 po
- Poids5.5 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Numéro de palierAR-2-18T BMG
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurGris
- DescriptionRoulements à billes à bride en fonte à quatre boulons Sealmaster - Acier de palier 52100 , oxyde noir - Verrouillage concentrique - Haute température - ESF-24T AMD
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique7340 lbf
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionGris
- Type de montage de brideBride 4-Bolt
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride 4-Bolt
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse complexe au lithium avec huile synthétique
- Type de lubrificationGraisse complexe au lithium avec huile synthétique
- Numéro de catalogue du fabricantESF-24T DMLA
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461336274
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.5850 tr/min
- Vitesse maximale5850 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7340 lbf
- Capacité de charge statique radiale4467 lbf
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechangeAR-2-18T BMG
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint labyrinthe Nomex
- Auto-alignementOui
- SérieESF
- Capacité de charge statique4467 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461336274
Aperçu
- Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy revêtue de poudre dans la bague d’expansion permettant une expansion axiale
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint labyrinthe en feutre et flinger pour les environnements secs et poussiéreux
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation