Motion
YCJ 25 SGT

TIMKEN (FAFNIR)
YCJ 25 SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI02361627
N° MFRYCJ 25 SGT
Prix108.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
YCJ 25 SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 25 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité du couvercle
N° D’ARTICLE MI02361627
N° MFRYCJ 25 SGT
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
Prix108.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la base
    0.5000 po
  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7500 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    3.9060 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.7480 po; 95.20 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po
  • Poids
    2.07 lb

Détails

  • Numéro de palier
    GYE25KRRB SGT
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    087796265820
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1730 lbf
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité de la gaine
  • Série
    YCJ
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    087796265820

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉS 25 SGT ENROULÉES YCJ

Vous pourriez également aimer