Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.2500 po
- Cercle de boulonnage Diamètre4.5940 po
- Alésage Diamètre30 mm
- Poids2.87 lb
Détails
- Numéro de palierGYE30KRRB SGT
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796265868
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4900 lbf
- Capacité de charge statique radiale2500 lbf
- Type de jointJoint d’étanchéité de la gaine
- SérieYCJ
- Type de roulementBalle
- CUP_NON087796265868