Motion
TP2590-14MGT-85

GATES RUBBER CO
TP2590-14MGT-85

Courroie d’alimentation double 92320147 – GT2, pas de 14 mm, largeur de 85 mm, 185 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI02361744
N° MFRTP2590-14MGT-85
Prix2,266.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
TP2590-14MGT-85

Courroie d’alimentation double 92320147 – GT2, pas de 14 mm, largeur de 85 mm, 185 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI02361744
N° MFRTP2590-14MGT-85

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,266.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.59 po / 15 mm
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Longueur totale
    2590 mm
  • Global Largeur  
    85 mm
  • Pas
    0.551 po / 14 mm
  • Longueur du pas
    101.97 po / 2590 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Poids
    7.00 lb
  • Largeur
    3.346 po / 85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Encoché
  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    GT2
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Description
    Les courroies PowerGrip GT™2 Twin Power s’appuient sur des dents à double face pour offrir une capacité de charge égale sur l’une ou l’autre des surfaces de la courroie, ce qui permet la synchronisation des deux surfaces d’entraînement. Ces courroies synchrones assurent une capacité de chargement élevée sur les entraînements contrarotatifs et assurent un fonctionnement en douceur et une grande flexibilité. Les courroies Gates Twin PowerGrip GT2 sont conçues pour fonctionner à haute vitesse et se caractérisent par un faible bruit de fonctionnement, avec un profil de dent plus grand pour une capacité de performance accrue.
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9232-0147
  • Numéro CUP du fabricant
    072053612752
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    185
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +180 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Double face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception HTD
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    2590-14M
  • CUP_NON
    072053612752

Aperçu

Description du fabricant
TP2590-14MGT-85 CEINTURE 9232-0147
  • Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée et une grande résistance à l’étirement avec une capacité de chargement double par rapport à l’équivalent de la technologie Twin Power.
  • Le corps en néoprène résiste à l’humidité et aux contaminants
  • La capacité de la courroie est égale à celle des courroies de distribution à un côté PowerGrip® standard et transmet jusqu’à 100 % de sa charge nominale maximale de chaque côté de la courroie
  • Un fonctionnement considérablement plus silencieux permet une utilisation étendue des applications
  • Pratiquement sans entretien, sans besoin de lubrification et avec un minimum de tension.