Motion
HPS103GP2

NTN
HPS103GP2

Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 1.2512 po de diamètre extérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 1.4843 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI02362741
N° MFRHPS103GP2
Prix148.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HPS103GP2

Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 1.2512 po de diamètre extérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 1.4843 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI02362741
N° MFRHPS103GP2
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
Prix148.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2512 po
  • Liquidation
    C3
  • Rayon du filet
    0.0098 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4843 po
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    1.4843 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.979 lb

Détails

  • Application
    Roulement agricole
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    HPS103GP2 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.2512 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur globale de 1.4843 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HPS103GP2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359477085
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    HPS
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359477085

Aperçu

Description du fabricant
HPS103GP2 BRG