Motion
HPS108GPB

NTN
HPS108GPB

Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 1.7305 po de diamètre extérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 1.1811 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI02362745
N° MFRHPS108GPB
Prix162.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HPS108GPB

Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 1.7305 po de diamètre extérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 1.1811 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI02362745
N° MFRHPS108GPB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix162.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7305 po
  • Liquidation
    C3
  • Rayon du filet
    0.0098 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1811 po
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    1.1811 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.587 lb

Détails

  • Application
    Roulement agricole
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    HPS108GPB BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.7305 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 1.1811 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HPS108GPB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359477214
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    HPS
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359477214

Aperçu

Description du fabricant
HPS108GPB BRG