Motion
HPS104TR

NTN
HPS104TR

Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 1.4415 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI02362757
N° MFRHPS104TR
Prix157.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HPS104TR

Roulement d’outils agricoles – Hexagonal, 1.4415 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 1.4375 po de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI02362757
N° MFRHPS104TR
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
Prix157.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4415 po
  • Liquidation
    C3
  • Rayon du filet
    0.0098 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4375 po
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    1.4375 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.477 lb

Détails

  • Application
    Roulement agricole
  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Hexagonales
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    HPS104TR BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.4415 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 1.4375 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HPS104TR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359477153
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    HPS
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359477153

Aperçu

Description du fabricant
HPS104TR BRG