Motion
206-40-013

WARNER
206-40-013

WSC-6, marche/arrêt, CCW, entrée d’arbre, couple statique de 500 lb-po, alésage de 1 po
N° D’ARTICLE MI02364616
N° MFR206-40-013
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
206-40-013

WSC-6, marche/arrêt, CCW, entrée d’arbre, couple statique de 500 lb-po, alésage de 1 po
N° D’ARTICLE MI02364616
N° MFR206-40-013
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur totale
    63.5 mm

Détails

  • Support de roulement
    Aucun
  • Application d’embrayage
    Révolution unique
  • Type d'embrayage
    Ressort enveloppant
  • Capacité de charge dynamique
    63 lb
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Capacité de couple
    500 po

Aperçu

Description du fabricant
WSC6 S CCW SI 1 PO 1ST

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté