Motion
B2417-36
Redresseur à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 36 po, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02364857
N° MFRB2417-36
Prix181.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Redresseur à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA B, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 36 po, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02364857
N° MFRB2417-36
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
Prix181.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Dimension de montage
    45 po
  • Dimensions globales
    46.76 x 7.5 x 6.5 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Poids
    29 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Type de galet tendeur
    Retour
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres unique, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
B2417-36 RETOUR BELTSTEEL