Motion
B2432-42
Troughing P-A Training Idler Link-Belt® - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02365220
N° MFRB2432-42
Prix1,216.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing P-A Training Idler Link-Belt® - Cote CEMA B, 4 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02365220
N° MFRB2432-42
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
Prix1,216.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Dimension de montage
    51 po
  • Dimensions globales
    52.76 x 8 x 19.44 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Poids
    145 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres unique, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
PDV TRO TRA B2432-42 35 DEG ACT