Motion
B2521-18
Tringle d’entraînement P-A avec bande de roulement à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02365288
N° MFRB2521-18
Prix987.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tringle d’entraînement P-A avec bande de roulement à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA B, 5 po de diamètre de rouleau, 18 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02365288
N° MFRB2521-18
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
Prix987.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    18 po
  • Dimension de montage
    27 po
  • Dimensions globales
    29.24 x 7.5 x 11.69 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Poids
    89 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA B
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour de disques
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres unique, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
B2521-18 RETOUR TRA RUB POS ACT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif