Motion
C3518S-36
Redresseur de bande de roulement en caoutchouc à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02365441
N° MFRC3518S-36
Prix660.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Redresseur de bande de roulement en caoutchouc à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02365441
N° MFRC3518S-36
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
Prix660.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Dimension de montage
    45 po
  • Dimensions globales
    47 x 9 x 7.25 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Poids
    36 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Retour du disque
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
C3518S-36 BANDE DE ROULEMENT DE LA COURROIE DE RETOUR