Motion
C3528S-54
Troughing Idler Link-Belt® - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02365487
N° MFRC3528S-54
Prix1,171.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler Link-Belt® - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02365487
N° MFRC3528S-54
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
Prix1,171.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Dimension de montage
    63 po
  • Dimensions globales
    65 x 9 x 20.12 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Poids
    106 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
C3528S-54 35 DEG. DÉROUGÉ

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good