Motion
C3530S-48
Troughing Impact Idler Link-Belt® - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02365493
N° MFRC3530S-48
Price 2,787.02 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Impact Idler Link-Belt® - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02365493
N° MFRC3530S-48

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 2,787.02 $/chaque

Specifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Belt Width  
    48 in
  • Mounting Dimension
    57 in
  • Overall Dimensions
    59 x 9 x 18.81 in
  • Roll Diameter  
    5 in
  • Weight
    106 lbs

Details

  • CEMA Rating
    CEMA C
  • Idler Type
    Trougher Impact
  • Lubrication
    Sealed for life
  • Manufacturer Catalog
  • Paint System
    Powder Coating
  • Seal
    Triple Lip Contact Seal, Labyrinth Seal
  • Type Of Bearing
    Tapered Roller Bearing

Overview

Mfr description
C3530S-48 35 DEG IMPACT

You May Also Like

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text