Motion
C3565S-30
Redresseur de retour en V Link-Belt® - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie, angle de 10 °
N° D’ARTICLE MI02365512
N° MFRC3565S-30
Prix918.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Redresseur de retour en V Link-Belt® - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie, angle de 10 °
N° D’ARTICLE MI02365512
N° MFRC3565S-30
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
Prix918.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    10 °
  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Dimension de montage
    39 po
  • Dimensions globales
    41.75 x 9 x 15.12 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Poids
    84 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    V-Retour
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU EN ACIER À RETOUR EN V DE C3565S-30 10 DEGRÉS