Motion
C3605S-24
Troughing P & F à courroie de liaison® – Cote CEMA, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 24 po, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02365560
N° MFRC3605S-24
Prix1,125.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing P & F à courroie de liaison® – Cote CEMA, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 24 po, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02365560
N° MFRC3605S-24
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
Prix1,125.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Dimension de montage
    33 po
  • Dimensions globales
    35 x 9 x 10.75 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    63 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Trougher P et F
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
C3605S-24 20 DEG TRO CHOIX ET ALIMENTATION