Motion
C3606S-36
Tringle à angle variable Link-Belt® – Cote CEMA, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 36 po, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02365569
N° MFRC3606S-36
Prix2,924.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tringle à angle variable Link-Belt® – Cote CEMA, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 36 po, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02365569
N° MFRC3606S-36
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
Prix2,924.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Dimension de montage
    45 po
  • Dimensions globales
    47 x 9 x 17.44 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    130 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Transition du bac
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
C3606S-36 10-35 DEG VARIABLE TROUGHED