Motion
C3608S-20
Troughing S-T Link-Belt®, galet tendeur de formation - Cote CEMA, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 20 po, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02365583
N° MFRC3608S-20
Prix2,010.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing S-T Link-Belt®, galet tendeur de formation - Cote CEMA, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 20 po, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02365583
N° MFRC3608S-20
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
Prix2,010.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    20 po
  • Dimension de montage
    29 po
  • Dimensions globales
    32.75 x 11.5 x 13.88 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    96 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
CHAUSSURE ACT TRO TRA C3608S-20 20 DEG