Motion
C3627S-48
Treuil de formation en caoutchouc à retour plat Link-Belt® S-T - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02365698
N° MFRC3627S-48
Prix2,428.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Treuil de formation en caoutchouc à retour plat Link-Belt® S-T - Cote CEMA, 6 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02365698
N° MFRC3627S-48
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
Prix2,428.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Dimension de montage
    57 po
  • Dimensions globales
    59.76 x 9 x 14.19 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    172 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour de disques
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
CHAUSSURE C3627S-48 RETOUR TRA RUB ACT