Motion
D3530S-48
Troughing Impact Idler Link-Belt® - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02365924
N° MFRD3530S-48
Prix2,423.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Impact Idler Link-Belt® - Cote CEMA D, 5 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02365924
N° MFRD3530S-48
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
Prix2,423.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Dimension de montage
    57 po
  • Dimensions globales
    59 x 9 x 18.81 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Poids
    106 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Impact sur la trémie
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
IMPACT SUR LE D3530S-48 35 DEG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good