Motion
E4602S-48
Troughing Idler Link-Belt® - Cote CEMA E, 6 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie, angle de 45 °
N° D’ARTICLE MI02366203
N° MFRE4602S-48
Prix2,362.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Idler Link-Belt® - Cote CEMA E, 6 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie, angle de 45 °
N° D’ARTICLE MI02366203
N° MFRE4602S-48
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
Prix2,362.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Dimension de montage
    57 po
  • Dimensions globales
    62 x 12 x 23.06 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    180 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Trougher
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
E4602S-48 45 DEG. DÉROUGÉ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif