Motion
E4605S-36
Troughing P & F à courroie de liaison® – Cote CEMA E, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 36 po, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02366216
N° MFRE4605S-36
Prix2,432.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing P & F à courroie de liaison® – Cote CEMA E, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 36 po, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02366216
N° MFRE4605S-36
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
Prix2,432.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Dimension de montage
    45 po
  • Dimensions globales
    50.5 x 12 x 13.12 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    129 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Trougher P et F
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
E4605S-36 20 DEG TRO CHOIX ET ALIMENTATION

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif