Motion
E4621S-42
Tringle d’entraînement P-A à bande de roulement en caoutchouc à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA E, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02366277
N° MFRE4621S-42
Prix4,191.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tringle d’entraînement P-A à bande de roulement en caoutchouc à retour plat Link-Belt® - Cote CEMA E, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02366277
N° MFRE4621S-42
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
Prix4,191.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Dimension de montage
    51 po
  • Dimensions globales
    54.5 x 12.75 x 18.56 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    304 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour de disques
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
E4621S-42 RETOUR TRA RUB POS ACT