Motion
E4627S-36
Treuil de formation en caoutchouc à retour plat Link-Belt® S-T - Cote CEMA E, 6 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02366294
N° MFRE4627S-36
Prix3,246.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Treuil de formation en caoutchouc à retour plat Link-Belt® S-T - Cote CEMA E, 6 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie, angle de 0 °
N° D’ARTICLE MI02366294
N° MFRE4627S-36
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
Prix3,246.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    0 °
  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Dimension de montage
    45 po
  • Dimensions globales
    48.88 x 12.75 x 18.56 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    240 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le retour de disques
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
CHAUSSURE E4627S-36 RETOUR TRA RUB ACT