Motion
E4632S-48
Troughing P-A Training Idler Link-Belt® - Cote CEMA E, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 48 po, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02366318
N° MFRE4632S-48
Prix4,717.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing P-A Training Idler Link-Belt® - Cote CEMA E, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 48 po, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02366318
N° MFRE4632S-48
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
Prix4,717.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Dimension de montage
    57 po
  • Dimensions globales
    62.81 x 12 x 24.38 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    285 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
PDV TRO TRA E4632S-48 35 DEG ACT