Motion
E4632S-60
Troughing P-A Training Idler Link-Belt® - Cote CEMA E, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 60 po, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02366320
N° MFRE4632S-60
Prix5,315.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing P-A Training Idler Link-Belt® - Cote CEMA E, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 60 po, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02366320
N° MFRE4632S-60
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
Prix5,315.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    60 po
  • Dimension de montage
    69 po
  • Dimensions globales
    72.88 x 12 x 26.56 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    326 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
PDV TRO TRA E4632S-60 35 DEG ACT