Motion
E4704S-42
Troughing Impact Idler Link-Belt® - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02366357
N° MFRE4704S-42
Prix5,437.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Impact Idler Link-Belt® - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02366357
N° MFRE4704S-42
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
Prix5,437.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Dimension de montage
    51 po
  • Dimensions globales
    56 x 12 x 16.38 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Poids
    180 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Impact sur la trémie
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
IMPACT SUR LE E4704S-42 20 DEG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif