Motion
E4704S-84
Troughing Impact Idler Link-Belt® - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 84 po de largeur de courroie, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02366363
N° MFRE4704S-84
Prix8,972.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing Impact Idler Link-Belt® - Cote CEMA E, 7 po de diamètre de rouleau, 84 po de largeur de courroie, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02366363
N° MFRE4704S-84
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
Prix8,972.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    84 po
  • Dimension de montage
    93 po
  • Dimensions globales
    98 x 14.5 x 22.5 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Poids
    390 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Impact sur la trémie
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
IMPACT SUR LE E4704S-84 20 DEG