Motion
E4705RCS-54
Troughing P & F Link-Belt®, galet tendeur à chocs, valeur nominale CEMA E, diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 54 po, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02366368
N° MFRE4705RCS-54
Prix5,437.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing P & F Link-Belt®, galet tendeur à chocs, valeur nominale CEMA E, diamètre de rouleau de 7 po, largeur de courroie de 54 po, angle de 20 °
N° D’ARTICLE MI02366368
N° MFRE4705RCS-54
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
Prix5,437.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20 °
  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Dimension de montage
    63 po
  • Dimensions globales
    68 x 12 x 13.56 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Poids
    213 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA E
  • Type de galet tendeur
    Impact P et F de la trémie
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres triple, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
E4705RCS-54 20 DEG TRO PICK AND FEED RC