Motion
3-5V5.2-1610 FEUILLES

DODGE
3-5V5.2-1610 SHEAVE

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet 111213 - Section de courroie 5VX , rainure 3 , diamètre de pas 5.1 po, diamètre extérieur 5.20 po, bague de verrouillage conique, bague série 1610 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02367004
N° MFR3-5V5.2-1610 SHEAVE
Prix259.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3-5V5.2-1610 SHEAVE

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet 111213 - Section de courroie 5VX , rainure 3 , diamètre de pas 5.1 po, diamètre extérieur 5.20 po, bague de verrouillage conique, bague série 1610 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02367004
N° MFR3-5V5.2-1610 SHEAVE
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
Prix259.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5VX
  • Visage Largeur  
    2.3750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 à 9/16 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-11/16 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.2000 po
  • Largeur totale
    2.37 po
  • Diamètre du pas
    5.1 po
  • Poids
    6.41 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1610
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475527120

Aperçu

Description du fabricant
3/5V5.2-1610 TABLEAU 111213