Motion
TSN 612 S

SKF
TSN 612 S

Alésage de 55 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 93 mm, largeur totale de 19 mm
N° D’ARTICLE MI02367107
N° MFRTSN 612 S
Prix734.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 612 S

Alésage de 55 mm, acier avec élément en silicone, diamètre extérieur de 93 mm, largeur totale de 19 mm
N° D’ARTICLE MI02367107
N° MFRTSN 612 S
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
Prix734.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    93 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Largeur
    0.7480 po, 19 mm

Détails

  • Matériel
    Acier avec élément en silicone
  • Type de produit
    Joints de roulement

Aperçu

Description du fabricant
JOINT TSN 612 S POUR HSG FENDU