Motion
TSN 610 A

SKF
TSN 610 A

Joint d’étanchéité de roulement - Anneau en V, diamètre de 45 mm, caoutchouc nitrile avec matériau à élément métallique, diamètre extérieur de 80.50 mm, largeur totale de 8.50 mm
N° D’ARTICLE MI02367208
N° MFRTSN 610 A
Prix78.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 610 A

Joint d’étanchéité de roulement - Anneau en V, diamètre de 45 mm, caoutchouc nitrile avec matériau à élément métallique, diamètre extérieur de 80.50 mm, largeur totale de 8.50 mm
N° D’ARTICLE MI02367208
N° MFRTSN 610 A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix78.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    80.50 mm
  • Largeur totale
    8.50 mm
  • Poids
    0.24 lb
  • Largeur
    0.3346 po, 8.50 mm

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile avec élément en acier
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de joint
    Anneau en V
  • CUP_NON
    7316571050614

Aperçu

Description du fabricant
TSN 610 A JOINT POUR HSG FENDU
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good