Motion
22248KEMBW33W45AC3

TIMKEN
22248KEMBW33W45AC3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 440 mm, largeur 120 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02367324
N° MFR22248KEMBW33W45AC3
Prix17,641.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22248KEMBW33W45AC3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 240 mm, DI 440 mm, largeur 120 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02367324
N° MFR22248KEMBW33W45AC3
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
Prix17,641.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    240 mm
  • Extérieur Diamètre  
    440 mm
  • Global Largeur  
    120 mm
  • Poids
    177 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796026162
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    087796026162

Aperçu

Description du fabricant
22248KEMBW33W45AC3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG
  • Timken® les roulements à rouleaux sphériques haute performance offrent des capacités de charge et des vitesses de référence thermique de pointe.
  • Avec l’une des offres les plus larges de l’industrie, les roulements à rouleaux sphériques haute performance Timken® gèrent les charges radiales élevées, ainsi que les charges axiales dans les deux directions.
  • Jusqu’à 2.5° désalignements de l’arbre peuvent être pris en charge.
  • Finitions de surface améliorées
  • Géométrie interne optimisée
  • Capacités de charge à la pointe de l’industrie
  • Une pièce, laiton usiné, conduite sur terre, cage de type doigt
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure
  • (W45A) Trous de levage taraudés à l’avant de l’anneau extérieur pour faciliter le levage et la manipulation