Spécifications
Dimensions
- Poids du matériel1-1/2 oz/vg2
- Taille4X-Large
Détails
- Détails supplémentairesDos élastique
- Style chevilleOuvert
- Règlement sur la liste des approbationsASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733
- Utilisation par temps froidNe convient pas au temps froid
- CouleurBlanc
- Style reversÉlastique
- Résistance à la flammePas un vêtement ignifuge/retardant
- Fermeture avantFermeture éclair à l’avant
- Utilisation du vêtementUsage général
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- Capuchon inclusOui
- MatérielPolypropylène
- Nombre de poches2
- Gamme de produitsSMS SafeGard
- Type de produitCombinaisons
- Type de jointSergé
Aperçu
- Conserver à l’abri de nombreuses particules toxiques et de liquides à base d’eau
- Le tissu SafeGard® 76 est composé de trois couches de polypropylène souple et confortable, utile pour protéger contre les produits chimiques et contaminants dangereux
- Les deux couches extérieures sont faites de filaments tissés qui résistent aux déchirures et à l’abrasion; la couche intérieure est faite de microfibres de polypropylène soufflées par fusion qui filtrent les particules et les liquides potentiellement nocifs
- La respirabilité est la prime : l’air et la vapeur d’eau passent pour un confort supérieur
- SafeGard® 76 SMS est un tissu 57g/in2 avec couche intermédiaire soufflée par fusion et robuste, triple couture, avec coutures surjetées pour économiser sur la location, le lavage et le remplacement des vêtements en tissu
- Non recommandé pour une utilisation à proximité de sources de chaleur, de flammes ou de sites inflammables