Motion
2220
Lunettes de sécurité - transparentes, lentilles en polycarbonate, monture et branches de couleur transparente, cote ANSI Z87.1
N° D’ARTICLE MI02367566
N° MFR2220
Prix3.38 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de sécurité - transparentes, lentilles en polycarbonate, monture et branches de couleur transparente, cote ANSI Z87.1
N° D’ARTICLE MI02367566
N° MFR2220

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.38 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1
  • Ajustement
    Emporte-moi
  • Couleur du cadre
    Transparent
  • Matériau du cadre
    PVC
  • Matériau du serre-tête
    Élastique
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    766868222007
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV
  • Ventilation
    Évent direct

Aperçu

Description du fabricant
LUNETTES DE PROTECTION 2220 ÉCONOMIQUE REG AVEC LENTILLES REG
  • Sangle réglable en caoutchouc sans latex pour une protection maximale
  • Perforé pour une ventilation maximale
  • Pour une résistance supérieure aux égratignures
  • Conforme aux normes ANSI pour les impacts élevés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté