Motion
S2112
Lunettes de protection Blackjack – Résistant aux égratignures, verres gris, grises, monture/couleur de branches argentées, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02367940
N° MFRS2112
Price$10.31/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Blackjack – Résistant aux égratignures, verres gris, grises, monture/couleur de branches argentées, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02367940
N° MFRS2112

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Details

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+, CAN/CSA Z94.3
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Gris, argent
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Famille de couleurs de lentilles
    Gris
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Gamme de produits
    Blackjack
  • Caractéristiques spécialisées
    Écrans latéraux
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Argent
  • Style de branches
    Hybride
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    766868921122
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
LENTILLE GRISE CHROMÉE S2112 BLACKJACK SUR LES BRANCHES
  • Branches en alliage de métal durable avec manchons antidérapants
  • Revêtement exclusif résistant aux rayures Duramass®
  • Filtres de lentilles en polycarbonate robustes 99.9 % des rayons UV
  • Styles de soudage disponibles
  • Satisfait ou dépasse les normes de sécurité ANSI Z87+

Les clients ont également acheté