Motion
SS110
Lunettes de protection Stratos – Résistant aux égratignures, verres transparents, monture noire/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02367946
N° MFRSS110
Prix2.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection Stratos – Résistant aux égratignures, verres transparents, monture noire/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02367946
N° MFRSS110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+, CAN/CSA Z94.3, CE EN 166
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Stratos
  • Caractéristiques spécialisées
    Écrans latéraux
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Couleur du branches
    Noir
  • Style de branches
    Spatule
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    766868131101
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
SS110 STRATOS BLK FRM CLR LENS
  • Comprend une conception élégante enveloppante et une lentille monopièce en polycarbonate avec écrans latéraux moulés qui filtrent 99.9 % des rayons UV
  • La monture légère en nylon offre un confort et un équilibre accrus
  • Revêtement exclusif résistant aux rayures Duramass®
  • Satisfait ou dépasse les normes de sécurité ANSI Z87.1

You May Also Like

Les clients ont également acheté