Motion
ST110
Lunettes de protection contre les tempêtes – Résistant aux égratignures, verres transparents, monture noire/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02367952
N° MFRST110
Prix6.65 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection contre les tempêtes – Résistant aux égratignures, verres transparents, monture noire/couleur du modèle, polycarbonate, taille universelle
N° D’ARTICLE MI02367952
N° MFRST110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.65 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    1.20 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+, CAN/CSA Z94.3, CE EN 166
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Famille de couleurs de cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Encadrement
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Nylon
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Transparent
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Cadre en métal
    Cadre non métallique
  • Gamme de produits
    Tempête
  • Caractéristiques spécialisées
    Écrans latéraux
  • Réglage des branches
    Branches réglables
  • Couleur du branches
    Noir
  • Style de branches
    Baïonnette
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    766868001107

Aperçu

Description du fabricant
ST110 STORM BLK FRM CLR LENS W/ RATCHET
  • Lentille enveloppante en polycarbonate léger
  • Traité avec un revêtement résistant aux rayures Duramass®
  • Les branches à cliquet combinées à des serre-têtes en caoutchouc antidérapant créent un ajustement personnalisé pour pratiquement toutes les tailles de tête
  • Le pont nasal universel convient à une variété de profils faciaux
  • Satisfait ou dépasse les normes de sécurité ANSI Z87.1 (certains articles de ce style répondent également aux normes de sécurité CE européennes (EN166), australiennes (AS/NZS1337) et CSA Z94.3

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté