Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale1.57 po
- Longueur totale3.46 po
- Largeur totale1.87 po
- Taille (ISO-4401)Taille 03
- Taille de la vanneD03
Détails
- ActionnementFonctionnement sous pression
- Matériau du corpsFonte
- Vérifier l’emplacementEnregistrement au port T
- Type de clapet antiretourClapet antiretour direct
- Numéro de conception41
- Type de connecteur électriqueAucun
- Comp. liquideHuile hydraulique anti-usure
- Température de fonctionnement maximale70 °C
- Débit maximum16 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °C
- Type de montageMontage sur sous-plaque/pliable
- Matériau du jointBuna-N
- SérieConception DGMDC-3 41
- Application de la vanneIndustriel
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
Aperçu
- Laissez libre écoulement dans une direction de la conduite dans laquelle se trouve l’élément du clapet antiretour (il n’est pas possible de faire écoulement dans la direction opposée)
- Réduction des besoins en espace
- Polyvalent et facile à installer
- Robuste et fiable
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire